Referencias
Cofra Safety:78500-N02-43
Rubix:798557572000
fabricante:78500-N02-43
EAN:8023796167971



Detalles de producto : ZAPATO T-43 EU ZATOPEK S3S CI FO SR
Empeine: piel flor hidrorrepelente
Forro interior: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y desabsorbente, antiabrasión
Plantilla: FOOT-PAD, extremadamente suave y confortable. Gracias al poliuretano de bajísima densidad, se auto-molda, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y proporcionando una sensación inmediata de confort. La elevada absorción del choque de impacto se obtiene con un material altamente resiliente y una perfecta abombadura en el centro del talón
Puntera: ALUMINIUM 200 J
Lámina: no metálica APT PLUS - Zero Perforation
Suela: poliuretano/TPU con gránulos de goma reciclada
Horma: 11 Mondopoint
Forro interior: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y desabsorbente, antiabrasión
Plantilla: FOOT-PAD, extremadamente suave y confortable. Gracias al poliuretano de bajísima densidad, se auto-molda, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y proporcionando una sensación inmediata de confort. La elevada absorción del choque de impacto se obtiene con un material altamente resiliente y una perfecta abombadura en el centro del talón
Puntera: ALUMINIUM 200 J
Lámina: no metálica APT PLUS - Zero Perforation
Suela: poliuretano/TPU con gránulos de goma reciclada
Horma: 11 Mondopoint
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,25 € Sin IVA
/ unidad
69,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43