ZAPATOS UDINA ESD S3 SRC
EU Talla del zapato | 48 |
---|---|
Caña | Baja |
Color | Negro |
Material Principal | Cuero |
Impermeable | No |
Sin metal | No |
Protección metatarsiana | No |
Categoría de seguridad | S3 |
Resistencia al deslizamiento | Si |
Material | Parte superior de piel flor natural hidrófuga |
En stock; entrega ≈24/48h