ZAPATO T-41 B0666C TULUM S1PS ESD FO SR


ZAPATOS TULUM S1PS

Referencias
base protection:CA-B0666-0WC-41
rubix:799197566000
ean:8052530125922
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato41
CañaBaja
ColorNegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-41 B0666C TULUM S1PS ESD FO SR


Tejido 70% reciclado. Forro "weareco" de PL reciclado al 60%. Cintas personalizadas de PL 100% reciclado. Cordones de PL 100% reciclado. Puntera Slimcap -40% de emisiones de CO². Tejido anti-perforación 25% PL reciclado. Tejido técnico 21% plástico reciclado. PIEL DE TPU Fabricada con un 40% de residuos de producción. Plantilla: poliuretano obtenido a partir de biomasa vegetal renovable. Microfibra de terciopelo 45% reciclada. Inserto del talón en TPU 95% reciclado + 0,2% de polvo de caucho derivado de neumáticos.

Cualidades

Zapatos ecológicos.

Aplicaciones

Industria ligera/servicios, artesanía, industria de tecnología avanzada.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato41
CañaBaja
ColorNegro
Material PrincipalTextil
MaterialTejido técnico reciclado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,00 Sin IVA
/ unidad
122,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días