Referencias
GISS:885921
Rubix:798932848000
EAN:3660338391620

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-42 TOOMA ESD+S3+HRO+SRA
Parte superior de tejido duradero con refuerzo de TPU en el talón y el lateral. Forro funcional transpirable. Puntera de seguridad de fibra de vidrio. Suela flexible antiperforación “no metálica”. Entresuela en 3 densidades diferentes para garantizar una máxima amortiguación y comodidad con un 55% de retorno de energía. Peso: 665 g*
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | azul |
| Material Principal | textil |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | tejido transpirable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,66 € Sin IVA
/ unidad
110,91 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
42