ZAPATO T-39 SUXXEED OFFROAD LOW S3L FO LG CI SC SR
Zapatos SUXXEED OFFROAD bajos S3 CI SRC
Ver información técnicaReferencias
Heckel:62743-39
Rubix:799229025000
fabricante:6274339
EAN:4031101650289



Detalles de producto : ZAPATO T-39 SUXXEED OFFROAD LOW S3L FO LG CI SC SR
Corte bajo de piel flor engrasada marrón hidrófuga, inserción de microfibra hidrófuga, cuello y fuelle hidrófugos y acolchados, fuelle cosido. Forro mech 3D. Suela PU 2D, resistente a aceites e hidrocarburos, resistente a productos químicos, antiestática, óptima flexibilidad y amortiguación. Puntera de protección 200J, 100% antimagnética. Suela 100% composite antiperforación, no magnética. Norma EN20345 S3 CI SRC.
Cualidades
Puntera recubierta de PU inyectado: mayor duración del calzado, adecuado para personas que tienen que trabajar de rodillas. Sistema de cierre de gancho y bucle no metálico. Reflector trasero para mejorar la visibilidad/seguridad.
Aplicaciones
Edificación e ingeniería civil. Energía. Industria en general. Logística. Mantenimiento. Entornos húmedos. Condiciones invernales.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,52 € Sin IVA
/ unidad
88,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39