ZAPATO T-41 B1045 K-SUPER GRIS S1PS ESD HRO SC FO SR
Zapatos K-SUPER S1PS ESD HRO SC FO SR
Ver información técnicaReferencias
Base Protection:CA-B1045-0WC 41
Rubix:799336233000
fabricante:CA-B1045-0WC 41
EAN:8050503226263

Detalles de producto : ZAPATO T-41 B1045 K-SUPER GRIS S1PS ESD HRO SC FO SR
Puntera de aluminio, Suela resistente al deslizamiento (SR), Absorción de energía (E), Resistencia al agua (WR), Corte: microfibra hidrófuga, Suela anti-fatiga AirTech
Cualidades
Tecnología i-daptive® para una amortiguación óptima. Diseño trasero Fit&Go para ponerse / quitarse el calzado sin desatar los cordones.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,20 € Sin IVA
/ unidad
94,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41
