Referencias
Base Protection:CA-B0951-CWB 41
Rubix:798669491000
fabricante:CA-B0951-CWB 41
EAN:8034003177324

Detalles de producto : BOTA T-41 B0951B IZAR TOP S3 CI SRC
S3 CI SRC. Exterior: microfibra impermeable. Forro: SmellStop. Plantilla: Fresh'n Flex. Puntera: SlimCap. Suela: AirTech de densidad única antifatiga con tacos. Rango de tallas: 36-48.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,89 € Sin IVA
/ unidad
70,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
