Referencias
Base Protection:CA-B0677-0WB 42
Rubix:799101405000
fabricante:CA-B0677-0WB 42
EAN:8050262500932

Detalles de producto : ZAPATO T-42 B0677B MARATHON ESD S3 ESD SRC
Cuello acolchado para un máximo confort y para prevenir la inflamación de los tendones. Forro en tejido técnico 3D para una máxima transpirabilidad con tratamiento antibacteriano. Corte en tejido técnico hidrófugo. Puntera fina no metálica. Plantilla anatómica Dry'N Air Gel. Entresuela en tejido balístico. Perforación de 0 mm. Plantilla amortiguadora.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Material | tejido técnico repelente al agua |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,25 € Sin IVA
/ unidad
107,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42