Referencias
U-Power:RI21086-41
Rubix:798922882000
EAN:8033546440988



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 DENVER ESD S1P SRC
Cómodo calzado de seguridad con parte superior de suave ante perforado e inserciones de malla y forro interior WingTex con canales de aire para garantizar la transpirabilidad y la salud del pie. Calzado de seguridad ligero y transpirable con plantilla WOW2 con estructura automodelante en forma de arco y plantilla antifatiga que alivia la tensión corporal y garantiza una correcta distribución del peso corporal. La protección está garantizada por la puntera Airtoe Composite y por el sistema antiperforación Save & Flex Plus totalmente "Metal Free", cosido directamente en la pala. Calzado de seguridad de corte bajo con suela de PU/PU resistente a la abrasión, al aceite, antideslizante y antiestática, adecuado para artesanos, constructores, electricistas, fontaneros, jardineros y agricultores, pintores, mecánicos y reparadores de neumáticos, transporte y logística, trabajadores de almacén, carpinteros, ebanistas, trabajadores de procesos, operadores de gasolineras.
Aplicaciones
Artesanos;Constructores;Electricistas;Fontaneros;Jardineros y agricultores;Pintores;Mecánicos y reparadores de neumáticos;Transporte y logística;Trabajadores de almacén;Carpinteros;Ebanistas;Trabajadores de procesos;Operadores de gasolineras
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | ante |
| Sin metal | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo | zapatos de seguridad |
| Tipo de cierre | atar |
| Material | ante (pala);composite (puntera);pu (entresuela, suela) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,80 € Sin IVA
/ unidad
95,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41