Referencias
Base Protection:CA-B0676-0WA 39
Rubix:799197705000
fabricante:CA-B0676-0WA 39
EAN:8054633498491

Detalles de producto : ZAPATO T-39 B0676A BOWLING S3 SRC
Parte superior de piel de ante y tejido repelente al agua. Forro antibacteriano SmellStop. Puntera no metálica SlimCap de grosor reducido. Inserto antiperforación en tejido balístico Fresh'n Flex. Plantilla extraíble Dry'n Air para una excelente ventilación. Plantilla antifatiga AirTech + TpuSkin® para mayor elasticidad y amortiguación. Ajuste ortopédico del pie a medida conforme a la norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Cualidades
Plantilla patentada AirTech+TpuSkin®: antifatiga, elasticidad óptima y efecto amortiguador. Plantilla extraíble Dry'n Air para máxima transpirabilidad y pies secos. Forro antibacteriano SmellStop.
Aplicaciones
Construcción, industria ligera, servicios, artesanía, automoción, líneas automatizadas.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,59 € Sin IVA
/ unidad
87,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39