ZAPATO T-45 B0887B BE-UNIFORM S3 HRO CI SRC
Zapatos BE-UNIFORM S3 HRO HI CI SRC
Ver información técnicaReferencias
Base Protection:CA-B0887-CWB-45
Rubix:799197851000
fabricante:CA-B0887-CWB 45
EAN:8034003176389

Detalles de producto : ZAPATO T-45 B0887B BE-UNIFORM S3 HRO CI SRC
Piel de plena flor repelente al agua. Puntera resistente a la abrasión integrada en la suela para una mayor durabilidad. Entresuela antiflexión para mayor estabilidad y sujeción del arco. Forro antibacteriano SmellStop. Puntera no metálica SlimCap de grosor reducido. Inserto antiperforación en tejido balístico Fresh'n Flex. Suela de PU/caucho de doble densidad con tecnología Life Plus. Calce ortopédico a medida conforme a la norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Cualidades
Tecnología LifePlus para mejorar el agarre y la durabilidad de la suela en condiciones de trabajo caracterizadas por la presencia constante de agua. Puntera resistente a la abrasión integrada en la suela para una mayor durabilidad. La suela es ideal para su uso en superficies rugosas, irregulares y expuestas a esfuerzos: el ciclo de vida del zapato es más largo.
Aplicaciones
Construcción, agricultura, minería, plataformas de extracción, industria pesada, industria ligera, obras, grandes instalaciones, artesanía.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días