Referencias
Base Protection:CA-B0240-1WB 39
Rubix:799201838000
fabricante:CA-B0240-1WB 39
EAN:8052530128787

Detalles de producto : ZAPATO T-39 B0240B MARGOT S3 SRC
- Cuero hidrófugo engrasado
- Suela Airtech Tpu-Skin
- Puntera de aluminio
- DGUV 112-191
- Colección Miss Base
- EN ISO 20345:2022
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,33 € Sin IVA
/ unidad
97,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
