867254 BOTA T-41 XPRO G S3 SRC

Zapato xpro g s3 src

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:867254
Rubix:798747891000
EAN:3660338212635
867247
Resumen técnico
EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 867254 BOTA T-41 XPRO G S3 SRC


Caña de cuero de plena flor, acabado "pull-up" hidrófugo en negro. Inserciones antivibraciones negras. Forro con estructura de panal diseñado para garantizar una transpiración óptima. Suela de PU / PU antiabrasión, ligera y flexible y muy antideslizante. Punta de composite perforada con membrana transpirable y espaciador antiperforación no metálico.
Peso: 550 g*

VENTAJAS
Lengüeta reforzada que aporta comodidad al andar sin ejercer presión en el empeine.
Forro de malla 3D con estructura de panal, mejora la ventilación del pie y se seca rápidamente. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Cualidades

Combinación de 3 tecnologías: (Puntera de material compuesto perforado + plantilla + forro del túnel de aire) permite expulsar el calor y la humedad y mantiene los pies frescos y secos.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,12 Sin IVA
/ unidad
94,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

41
Seleccione variantes (13)