Referencias
U-Power:RL2E144-40
Rubix:799041067000
fabricante:RL2E144 40
EAN:8033546415191

Detalles de producto : ZAPATO T-40 ROCKET S3 WR CI SRC
Calzado de seguridad RedLion, con AirToe® de aluminio y sistema antiperforación Save&Flex PLUS, diseñado para garantizar un bienestar prolongado del pie. Ligeros, cómodos, con empeine de alta resistencia a la abrasión en Putek PLUS®, de gran transpirabilidad. Este calzado de trabajo garantiza confort y ligereza gracias a la suela con el innovador sistema Infinergy® y a la entresuela de PU expandido. El talón multifuncional y la suela compacta de PU proporcionan agarre, seguridad y estabilidad postural. Este calzado cumple las normas de seguridad S3 WR CI SRC y es adecuado para su uso en entornos húmedos, transporte y logística, sector terciario y servicios.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | putek |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,92 € Sin IVA
/ unidad
210,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40