865170 ZAPATO T-37 TACANA S3 SRC


Zapato tacana s3 src

Referencias
giss:865170
rubix:798748013000
ean:3660338195556
SHOE TACANA S3 SRC  Size 37
Resumen técnico
EU Talla del zapato37
CañaBaja
ColorNegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 865170 ZAPATO T-37 TACANA S3 SRC


Caña de piel de flor de búfalo graneada. Forro de rejilla transpirable.
Refuerzo delantero de PU. Punta de protección de material compuesto.
Suela antiperforación no metálica.
Suela exterior de doble densidad PU/PU.
Punta de 200 julios, según la normativa EN ISO 20345: 2011

VENTAJAS:
Zapato ligero gracias a su punta de material compuesto y a su suela antiperforación de tejido.
Resistencia al deslizamiento de la suela en suelos cerámicos y de acero.
Borde retrorreflectante en el talón.
Suela exterior antiestática.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Absorción de energía en el talón. Norma: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Cualidades

Seguridad garantizada al mejor precio.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato37
CañaBaja
ColorNegro
Material PrincipalCuero
ESDNo
ImpermeableNo
Sin metalNo
Protección metatarsianaNo
Categoría de seguridadS3
Resistencia al deslizamientoSi
MaterialCuero de búfalo de grano completo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,56 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h