Referencias
GISS:867188
Rubix:798708888000
EAN:3660338212031

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-38 SOTARA S3 HRO SRC
Parte superior de piel repelente al agua y granulada. Solapa supresora de chispas de cuero con cierre de gancho y bucle. Cosida íntegramente con hilo Kevlar. Suela PU/Nitrilo.
Peso: 595 g*
VENTAJAS:
Muy buena resistencia al calor por contacto (300 °C). Puntera de compuesto perforada con membrana transpirable y suela antiperforación de acero. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Peso: 595 g*
VENTAJAS:
Muy buena resistencia al calor por contacto (300 °C). Puntera de compuesto perforada con membrana transpirable y suela antiperforación de acero. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Cualidades
Diseñado íntegramente con hilo Kevlar
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Material | piel granulada repelente al agua |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,86 € Sin IVA
/ unidad
93,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
