867148 BOTA T-42 SOCORRO S1P SRC

Zapato socorro s1p src

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:867148
Rubix:798747931000
EAN:3660338211669
867142
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato42
Cañaalta
Colorgris
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 867148 BOTA T-42 SOCORRO S1P SRC


Caña de microfibra repelente al agua con inserciones de tejido transpirable. Plantilla anatómica extraíble de poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana. Suela de poliuretano antiabrasión, ligera y flexible.
Peso: 560 g*

VENTAJAS:
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Suela antiperforación
"no metal". Norma : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Cualidades

Las tecnologías utilizadas permiten disipar el calor y la humedad para mantener el pie frío y seco.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato42
Cañaalta
Colorgris
Material Principalmicrofibra
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads1p
Resistencia al deslizamientosi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,78 Sin IVA
/ unidad
91,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

42
Seleccione variantes (13)