ZAPATO T-37 SHADOW ESD S3S CI HI HRO FO SR
ZAPATO SHADOW ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20124/37
Rubix:799301685000
fabricante:RE20124/37





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-37 SHADOW ESD S3S CI HI HRO FO SR
El zapato de trabajo Shadow ofrece comodidad y protección en un diseño elegante y funcional. El corte en microfibra con acabado Nobuck es hidrófugo y resistente, perfecto para largas jornadas laborales. La puntera Fibertoe garantiza la seguridad del pie, mientras que la plantilla antiperforación ultraligera proporciona una protección fiable contra perforaciones. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho negra aportan un gran agarre y estabilidad en cualquier superficie. Totalmente libre de metal, Shadow está concebido para quienes exigen ligereza y rendimiento sin concesiones.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | verde |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37