ZAPATO T-45 ROOK ESD S1PS HI HRO FO SR
ZAPATO ROOK ESD S1PS HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20056/45
Rubix:799270660000
fabricante:RE20056/45
EAN:8033546103487





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-45 ROOK ESD S1PS HI HRO FO SR
Los zapatos de trabajo Rook ofrecen seguridad y estilo gracias a un corte en U-KNIT elástico, transpirable y ligero. Equipados con puntera Fibertoe, estos zapatos son totalmente libres de metal. La plantilla antiperforación ultraligera brinda una excelente protección contra perforaciones. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho gris proporcionan estabilidad y adherencia, lo que los hace perfectos para quien trabaja en entornos exigentes. Rook es la opción ideal en términos de comodidad y practicidad.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 p src |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45