Zapato mundo s1p src
EU Talla del zapato | 38 |
---|---|
Caña | Baja |
Color | Gris |
EU Talla del zapato | 38 |
---|---|
Caña | Baja |
Color | Gris |
Material Principal | Microfibra |
ESD | No |
Impermeable | No |
Sin metal | No |
Protección metatarsiana | No |
Categoría de seguridad | S1P |
Resistencia al deslizamiento | Si |
Material | Microfibra con insertos de malla |
Entrega estimada (15) días