ZAPATO T-47 MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR
ZAPATO MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20064-47
Rubix:799301851000
fabricante:RE20064 47
EAN:8033546086957





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-47 MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR
Los zapatos de trabajo Mitch proporcionan protección y durabilidad para quienes trabajan en condiciones difíciles. El corte en Putek Hexagon, altamente resistente a la abrasión, es hidrófugo y transpirable, asegurando comodidad durante toda la jornada. La puntera Fibertoe y la plantilla antiperforación ultraligera protegen el pie de perforaciones sin renunciar a la ligereza. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho negra ofrecen un excelente agarre incluso en superficies resbaladizas. Completamente libres de metal, las Mitch son una opción versátil y de alto rendimiento.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | putek |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47