Referencias
Base Protection:CA-B0962-0WB 46
Rubix:799201929000
fabricante:CA-B0962-0WB 46
EAN:8050262507511

Detalles de producto : ZAPATO T-46 B0962B KUMA NEGRO S2 SRC
Los zapatos KUMA de Base Protection son la solución perfecta para combinar comodidad, seguridad y durabilidad en entornos expuestos a la contaminación (procesamiento de alimentos, construcción, limpieza, etc.). Ofrecen una protección óptima al tiempo que garantizan un confort excepcional gracias a sus avanzadas tecnologías.
Características:
Estos zapatos de seguridad sin cordones incorporan una suela AirTech extremadamente cómoda para una mayor flexibilidad y un efecto amortiguador. El sistema SmellStop garantiza un entorno antibacteriano duradero, evitando los malos olores y las infecciones. Su parte superior de microfibra es resistente a la penetración del agua para mantener los pies secos y evitar la contaminación. La puntera de composite SlimCap añade una protección contra impactos ligera pero eficaz. Son ideales para superficies complicadas, gracias a una suela de gran agarre, incluso en condiciones difíciles (suelos de acero o cerámica, en presencia de aceite o jabón). Su color negro disimula eficazmente las manchas para mayor profesionalidad.
Especificaciones:
- Referencia: CA-B0962-0WB.
- Categoría de seguridad: S2 SRC.
- Peso: 510 g (talla 42).
- Número de calzado: 12.
- Altura: 99 mm.
- Color: negro.
- Tipo de construcción: Strobel con suela de PU (poliuretano) de densidad única.
- Puntera de composite SlimCap resistente a 200 J (caída de un objeto de 20 kg desde una altura de 1 m).
- Suela de TPU Skin de alta densidad, 6,5 mm de grosor sin tacos.
- Parte superior: microfibra con efecto piel repelente al agua.
- Altura del taco: 4,5 mm
- Propiedades antiestáticas: sí.
- Forro de tejido 3D resistente a la abrasión.
- Absorción de energía en el talón: 35 J.
- Resistencia al deslizamiento: SRA 0,48 y SRB 0,22 (toda la suela).
- Calzado libre de componentes de origen animal.
Normas:
Certificados CE, los zapatos KUMA cumplen con la norma EN ISO 20345, garantizando un alto rendimiento en seguridad. Están clasificados como S2 SRC, ofreciendo protección contra el riesgo de deslizamiento, absorción de energía en el talón y resistencia a la penetración de agua. Además, la certificación DGUV 112-191 garantiza que las modificaciones ortopédicas de estos zapatos de seguridad no invalidan su conformidad CE.
Información sobre la marca:
Base Protection es un actor importante en el sector del calzado de seguridad, con una experiencia reconocida en todo el mundo. Fundada en Italia en 2005, la marca se caracteriza por ofrecer productos innovadores gracias a tecnologías patentadas como AirTech + TPU Skin, SmellStop, LifePlus y SlimCap. Con presencia en más de 50 países y una amplia gama de productos, Base Protection atiende a una gran variedad de sectores, desde la industria ligera hasta la alimentaria.
Características:
Estos zapatos de seguridad sin cordones incorporan una suela AirTech extremadamente cómoda para una mayor flexibilidad y un efecto amortiguador. El sistema SmellStop garantiza un entorno antibacteriano duradero, evitando los malos olores y las infecciones. Su parte superior de microfibra es resistente a la penetración del agua para mantener los pies secos y evitar la contaminación. La puntera de composite SlimCap añade una protección contra impactos ligera pero eficaz. Son ideales para superficies complicadas, gracias a una suela de gran agarre, incluso en condiciones difíciles (suelos de acero o cerámica, en presencia de aceite o jabón). Su color negro disimula eficazmente las manchas para mayor profesionalidad.
Especificaciones:
- Referencia: CA-B0962-0WB.
- Categoría de seguridad: S2 SRC.
- Peso: 510 g (talla 42).
- Número de calzado: 12.
- Altura: 99 mm.
- Color: negro.
- Tipo de construcción: Strobel con suela de PU (poliuretano) de densidad única.
- Puntera de composite SlimCap resistente a 200 J (caída de un objeto de 20 kg desde una altura de 1 m).
- Suela de TPU Skin de alta densidad, 6,5 mm de grosor sin tacos.
- Parte superior: microfibra con efecto piel repelente al agua.
- Altura del taco: 4,5 mm
- Propiedades antiestáticas: sí.
- Forro de tejido 3D resistente a la abrasión.
- Absorción de energía en el talón: 35 J.
- Resistencia al deslizamiento: SRA 0,48 y SRB 0,22 (toda la suela).
- Calzado libre de componentes de origen animal.
Normas:
Certificados CE, los zapatos KUMA cumplen con la norma EN ISO 20345, garantizando un alto rendimiento en seguridad. Están clasificados como S2 SRC, ofreciendo protección contra el riesgo de deslizamiento, absorción de energía en el talón y resistencia a la penetración de agua. Además, la certificación DGUV 112-191 garantiza que las modificaciones ortopédicas de estos zapatos de seguridad no invalidan su conformidad CE.
Información sobre la marca:
Base Protection es un actor importante en el sector del calzado de seguridad, con una experiencia reconocida en todo el mundo. Fundada en Italia en 2005, la marca se caracteriza por ofrecer productos innovadores gracias a tecnologías patentadas como AirTech + TPU Skin, SmellStop, LifePlus y SlimCap. Con presencia en más de 50 países y una amplia gama de productos, Base Protection atiende a una gran variedad de sectores, desde la industria ligera hasta la alimentaria.
Cualidades
- Ligeros y flexibles gracias a la tecnología AirTech.
- Color negro para ocultar las manchas.
- Comodidad óptima con una suela amortiguadora y transpirable.
- Entorno antibacteriano duradero gracias a SmellStop.
- Resistencia al deslizamiento para una mayor seguridad en una gran variedad de superficies.
- Protección reforzada con una puntera compuesta SlimCap.
- Adecuados para una gran variedad de sectores profesionales.
- Color negro para ocultar las manchas.
- Comodidad óptima con una suela amortiguadora y transpirable.
- Entorno antibacteriano duradero gracias a SmellStop.
- Resistencia al deslizamiento para una mayor seguridad en una gran variedad de superficies.
- Protección reforzada con una puntera compuesta SlimCap.
- Adecuados para una gran variedad de sectores profesionales.
Aplicaciones
Estos zapatos de seguridad son ideales para los profesionales de los sectores de la logística, la construcción, la industria ligera y los servicios. Son adecuados para entornos en los que la seguridad y el confort son esenciales, como las industrias alimentaria y química. Perfectos para pintores, artesanos o mozos de almacén, garantizan un rendimiento óptimo en condiciones exigentes, manteniendo un confort duradero gracias a sus avanzadas tecnologías.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| Material | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,08 € Sin IVA
/ unidad
66,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46
