ZAPATO T-37 FW80 S2 NEGRO

Zapato FW80

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:FW80BKR37
Rubix:798329514000
EAN:5036108165629
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato37
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-37 FW80 S2 NEGRO


Clásico zapato de seguridad con cordones y con cuello acolchado para comodidad durante toda la jornada. El diseño minimalista hace que este zapato sea práctico, seguro y duradero.

Características
Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
Borde superior acolchado para mayor comodidad
Parte superior limpia con paño
Disponible en tallaje unisex
Puntera de protección de acero
Calzado antiestático
Zona de apoyo con absorción de energía
Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
Suela resistente a aceites y fuel oil
Unidad de suela de densidad única
Certificado CE
Marcado UKCA
Zapato Steelite Laced S2

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato37
Cañabaja
Colornegro
Material Principalmicrofibra
25,59 € Sin IVA
/ unidad
30,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

37