Referencias
Jalas:9925-38
Rubix:799309531000
EAN:6408487513510

Detalles de producto : ZAPATO T-38 9925 EXALTER S1+SRC+P+HRO
JALAS® 9925 EXALTER, Zapato de seguridad, material de protección de uñas compuesto tratado con plasma (PTC) textil, material de la puntera aluminio, entresuela de PU, caña de plástico, suela de goma, material superior microfibra, textil
Cualidades
Breathable mesh, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,20 € Sin IVA
/ unidad
210,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38