Referencias
Base Protection:CA-B0508-BWA-43
Rubix:798922302000
EAN:8034003173876



Detalles de producto : BOTA T-43 B0508A CROMO S2 SRC
S2 SRC ROD: Microfibra impermeable LINDER: SmellStop TOE: Acero SOLE: Sticking monodensity Size range: 36-48
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | blanco |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Tipo de cierre | velcro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,83 € Sin IVA
/ unidad
66,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
