865155 BOTA T-36 COLIMA S3 SRC


Zapato colima s3 src

Referencias
giss:865155
rubix:798748156000
ean:3660338195419

Detalles de producto : 865155 BOTA T-36 COLIMA S3 SRC


Caña de piel de flor de búfalo graneada. Forro de rejilla transpirable.
Refuerzo delantero de PU. Punta de protección de material compuesto.
Suela antiperforación no metálica.
Suela exterior de doble densidad PU/PU.
Punta de 200 julios, según la normativa EN ISO 20345: 2011

VENTAJAS:
Zapato ligero gracias a su punta de material compuesto y a su suela antiperforación de tejido.
Resistencia al deslizamiento de la suela en suelos cerámicos y de acero.
Borde retrorreflectante en el talón. Suela exterior antiestática.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Absorción de energía en el talón. Norma: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Cualidades

Seguridad garantizada al mejor precio.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato36
CañaAlta
ColorNegro
Material PrincipalCuero
ESDNo
ImpermeableNo
Sin metalNo
Protección metatarsianaNo
Categoría de seguridadS3
Resistencia al deslizamientoSi
MaterialPiel de búfalo plena flor
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,26 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h