DEPORTIVO T-48 65942 UVEX 1 SPORT S1 PL FO SC SR ANCHO 11

zapato bajo

Ver información técnica

Referencias

Uvex:65942-48
Rubix:799201572000
EAN:4031101731742
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato48
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DEPORTIVO T-48 65942 UVEX 1 SPORT S1 PL FO SC SR ANCHO 11


Cualidades

-Características generales:
Moderno, ultraligero y flexible zapato de seguridad S1
Adecuado para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que alteran la humectación de la pintura
Características de protección:
Cumple la especificación ESD con una resistencia a las fugas inferior a 35 megaohmios
Puntera 100% libre de metal uvex xenova® diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
Suela de diseño ergonómico compuesta por poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las normas de seguridad más recientes, no restringe la flexibilidad del zapato

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato48
Cañabaja
Colornegro
Material Principalmicrofibra
ESDsi
Categoría de seguridads1p
Tipo de cierreatar
100,13 Sin IVA
/ unidad
121,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

48