ZAPATO T-44 KING S3 SRC

Zapato bajo de seguridad KING S3 SRC

Ver información técnica

Referencias

U-Power:SN20014-44
Rubix:798328801000
fabricante:SN20014 44
EAN:8033546128282
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato44
Colornegro

Detalles de producto : ZAPATO T-44 KING S3 SRC


Piel flor NUBUCK impermeable, suave, color negro 2-2,2 mm. Forro: WING TEX, túnel, transpirable. Suela limpia extraíble anatómica, antitranspirante DRY ACTION. siguiendo la morfología del pie con soporte EVA. Cordones: Poliamida, resistente a la abrasión
(> 15.000 fricciones inferiores a 250gr según norma DIN4843)

Forma: Natural Comfort 11
Puntera de ALUMINIO AIR-TOE, norma EN ISO 20345:
2011 - 200 julios
Resistencia al impacto en mm:
16 (Estándar &ge, 14)
Resistencia, compresión en mm:
18 (Estándar , 14)

Cualidades

Zapatilla ligera y cómoda con diseño sportswear. Lengüetas STRESS OUT SYSTEM que proporcionan comodidad al caminar sin estresar la patada. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y flexible. Puntera perforada de ALUMINIO AIR-TOE con membrana transpirable.
Suela antiperforación, SAVE&,FLEX PZERO+SISTEMA DE VENTILACIÓN REFORZADA
La combinación de 3 tecnologías AIR TOE + WING TEX + SUELA REMOVIBLE permite ventilar el calor y la humedad y mantener el pie fresco y seco.

Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y flexible.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato44
Colornegro
93,44 € Sin IVA
/ unidad
113,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato