Referencias
Honeywell:6246101-40/7
Rubix:798257373000
fabricante:6246101-40/7
EAN:3603836030721



Detalles de producto : 6246101 T-40 BACOU CALEO
Empeine en cuero de plena flor aceitado e hidrófugo. Suela inyectada PU2D. Certificada SRC. Puntera de seguridad Spacium 200J en polímero inyectado. Refuerzos en la parte delantera y trasera. Forro con estructura 3D antibacteriano. Parte superior del empeine y la lengüeta acolchados. Excelente aislamiento del pie frente al calor (HI) y al frío (CI). Suela anti-perforación en acero inoxidable. Modelo certificado según la norma EN 20345:2011 S3 HI CI SRC
Cualidades
Ultratranspirable y secado rápido. Evita la penetración de líquidos y polvo en el calzado.
Aplicaciones
Administración. Construcción y edificación. Industria general. Limpieza industrial. Logística. Mantenimiento. Servicios. Transporte.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,08 € Sin IVA
/ unidad
78,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
