Referencias
Base Protection:CA-B0677-0WC 37
Rubix:799176239000
fabricante:CA-B0677-0WC 37
EAN:8052530128916



Detalles de producto : ZAPATO T-37 B0677C VIOLET S3 SRC
Altura total del calzado: 75 mm. Tipo de construcción / suela: STROBEL; suela inyectada AirTech / Tpu-Skin. Inserto antiperforación: tejido balístico Fresh'n Flex. Suela suministrada: Dry'n Air Record. Otras suelas disponibles (certificadas): Dry'n Air Scan & Fit Record; Secosol; Secosol Dynamic.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,58 € Sin IVA
/ unidad
97,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
