Referencias
GISS:861934
Rubix:798748200000
EAN:3660338166778

Documentos
Detalles de producto : 861934 BOTA T-42 ATACAZO S3 SRC
Caña de piel de flor pull-up hidrófuga de color marrón. Forro de tejido transpirable. Suela de poliuretano. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y flexible. Punta de aluminio perforado con membrana transpirable. Suela antiperforación "no metal". Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y flexible. Punta de aluminio perforado con membrana transpirable. Suela antiperforación "no metal". Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Cualidades
La tecnología empleada permite expulsar el calor y la humedad y mantiene el pie fresco y seco
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,13 € Sin IVA
/ unidad
107,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42