ZAPATO T-37 ALYX ESD S3S CI HI HRO FO SR
ZAPATO ALYX ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20134/37
Rubix:799301755000
fabricante:RE20134/37
EAN:8033546159293





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-37 ALYX ESD S3S CI HI HRO FO SR
Alyx es un zapato de seguridad diseñado para ofrecer confort y seguridad con un toque de estilo. El corte en microfibra con acabado Nobuck es hidrófugo y resistente al desgaste, garantizando protección y comodidad durante toda la jornada. La puntera Fibertoe protege el pie, mientras que la plantilla antiperforación ultraligera evita los riesgos de perforación. Completamente libre de metal, Alyx asegura un calce más ligero. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho azul no solo proporcionan un excelente agarre, sino que añaden un detalle moderno y dinámico. Es la elección perfecta para entornos laborales complejos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37