Referencias
Jalas:9955-42
Rubix:799155462000
EAN:6408487512803





Detalles de producto : ZAPATO T-42 9955 EXALTER S3 SR C HRO
Zapato de seguridad S3 ligero, repelente al aceite y al agua, muy cómodo y atractivo. Material exterior: microfibra (Mesh). Tejido interior: poliéster. Puntera de aluminio JALAS, suela de caucho nitrílico Vibram. Norma: EN ISO 20345:2011.
Cualidades
El diseño tipo calcetín garantiza la máxima comodidad. Vegano.
Aplicaciones
Industria, logística, mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,14 € Sin IVA
/ unidad
180,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días