XR 53,57 3,53 70 NBR NB7018

XR X-Ring

Ver información técnica
Referencias
Dichtomatik:67127944
Rubix:799075871000
fabricante:67127944
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior53.57 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Dureza Shore A70 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XR 53,57 3,53 70 NBR NB7018


Se trata de juntas de cuatro labios con un perfil de estanquidad especialmente desarrollado. Una selección de elastómeros para aplicaciones estándar y especiales permite sellar de nuevo casi todos los medios líquidos y gaseosos. Las juntas de anillo en X se vulcanizan sin fin en moldes. Se caracterizan por su forma anular con un perfil casi cuadrado. Las dimensiones vienen definidas por el diámetro interior y el grosor del cordón. En comparación con la junta tórica, el anillo de cuatro labios presenta las siguientes ventajas:-Seguridad contra la torsión. Debido a su perfil especial, la junta no tiende a rodar en la ranura (con movimiento de vaivén)- baja fricción- muy buen comportamiento de estanquidad. Debido a una distribución de precios más favorable sobre la sección transversal, se consigue una buena estanqueidad- se puede formar un depósito de lubricante entre los labios de estanqueidad- no hay destellos molestos. El destello a menudo molesto en el diámetro interior o exterior de la junta tórica (debido a la producción) se encuentra en el caso del anillo de cuatro labios entre los labios de estanqueidad. Las juntas de anillo en X son elementos de estanquidad de doble efecto. La instalación en dirección radial o axial de las fuerzas de contacto evoca el efecto de estanquidad inicial. A ellas se superpone la presión del sistema. El resultado es una presión de sellado total, que aumenta con el incremento de la presión del sistema. La junta actúa bajo presión de forma similar a un líquido con alta viscosidad. Esto hace que la presión se aplique uniformemente en todos los lados.

Aplicaciones

Las juntas X son comparables a las juntas tóricas en su manejo y uso. Por ejemplo, se utilizan para el sellado radial y axial de bridas, manguitos y tapas (aplicación estática) y para el sellado de pistones y juntas de vástagos, ejes giratorios y movimientos helicoidales (dinámica). Las juntas X se utilizan principalmente para aplicaciones dinámicas, ya que requieren menos pretensado que las juntas tóricas y, por tanto, dan lugar a menos abrasión. Se utilizan muy a menudo para aplicaciones casi estáticas, como los movimientos de ajuste y giro. También se utilizan en las cadenas de rodillos modernas, como las cadenas de motos, por ejemplo.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior53.57 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Dureza Shore A70 Shore
Materialnbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,58 Sin IVA
/ unidad
1,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días