XR 82,22 2,62 70 NBR NB7018

XR Quad Ring

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67127914
Rubix:799071788000
fabricante:67127914
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior82.22 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Dureza Shore A70 Shore
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XR 82,22 2,62 70 NBR NB7018


Estos sellos son anillos de cuatro labios con un perfil de sellado especialmente desarrollado. Una selección de materiales elastómeros para aplicaciones estándar y especiales permite el sellado de casi todos los medios líquidos y gaseosos. X-ring seals se vulcanizan en moldes de forma continua. Se caracterizan por la forma anular con un perfil casi cuadrado. Las dimensiones se definen por el diámetro interior y el grosor del cordón. En comparación con el O-ring, el anillo de cuatro labios presenta las siguientes ventajas: seguridad frente a la torsión. Gracias a su perfil especial, la junta no tiende a rodar en la ranura (con movimiento de vaivén) - baja fricción - comportamiento de sellado muy bueno. Debido a una distribución favorable de la presión sobre la sección transversal, se logra una alta estanqueidad - puede formarse un reservorio de lubricante entre los labios de sellado - sin borde de presión. El borde, a menudo molesto, en el diámetro interior o exterior del O-ring (debido a las condiciones de producción) se sitúa, en el caso del anillo de cuatro labios, entre los labios de sellado. X-Ring seals son elementos de sellado autoactuantes y de doble acción. La instalación en dirección radial o axial de las fuerzas de contacto provoca el efecto de sellado inicial. Quedan sometidos a la presión del sistema. El resultado es una presión de sellado total que aumenta con el incremento de la presión del sistema. El sello actúa bajo presión de forma similar a un líquido de alta viscosidad. Esto provoca que la presión se aplique de manera uniforme en todos los lados.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior82.22 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Dureza Shore A70 Shore
Materialnbr
2,51 € Sin IVA
/ unidad
3,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días