La gama codificada por colores WypAll* X80 se ha diseñado especialmente para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles en entornos de procesamiento de alimentos y sanitarios. Perfectos para su uso en áreas de alta higiene, estos paños cuentan con una certificación para estar en contacto con los alimentos y están disponibles en 4 colores distintos para evitar la contaminación cruzada. Como líder en soluciones de higiene, nuestro objetivo es ayudarle a reducir el riesgo de contaminación cruzada y facilitar la segregación de tareas cuando se trate de un requisito esencial. Los paños codificados por colores WypAll* X80 están diseñados especialmente para mejorar el cumplimiento y las prácticas de higiene normativas. La avanzada tecnología Hydroknit* garantiza que cada paño sea fuerte, resistente y muy absorbente sin rasgarse. Se entregan en un paquete de polietileno higiénico para proporcionar protección frente a la contaminación cruzada, a la vez que se garantiza que solo toque la hoja que va a utilizar. Cada paquete de polietileno ofrece dispensación de una sola hoja, para controlar el uso y reducir los residuos. Tamaño de hoja individual: 41 cm (L) x 33, 5 cm (An). 1 paquete x 25 paños verdes interplegados de 1 capa (25 en total)
paños reutilizables verdes de 1 capa. para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles en entornos de alimentos. los paños sean a prueba de desgarros, fuertes, resistentes y muy absorbentes. certificación de contacto con alimentos. 4 opciones de color para evitar la contaminación cruzada.
Cualidades
10 paquetes x 25 paños verdes interplegados de 1 capa (250 en total)
cuentan con una certificación para estar en contacto con alimentos y están disponibles en 4 colores distintos para ayudar a evitar la contaminación cruzadala tecnología hydroknit* garantiza que cada paño sea fuerte, resistente y muy absorbente sin rasgarse.
diseñado para mejorar las prácticas de higiene y cumplir con las normativas
disponible en un paquete de polietileno, lo que ofrece protección contra contaminantes.
dispensación de una sola hoja, para controlar el uso y reducir los residuos
los paños son fuertes y a prueba de desgarros, y mantienen su integridad y tamaño.