CAJA 8 ESTUCHES 7461 PAPEL WYPALL* OP-UP. BLANCO


WypAll* L40

Referencias
wypall:7461
rubix:798262481000
fabricante:07461070
ean:5027375008221
Resumen técnico
Embalaje8 cajas x 100 paños blancos de un solo uso (800 en total)

Detalles de producto : CAJA 8 ESTUCHES 7461 PAPEL WYPALL* OP-UP. BLANCO


Los paños WypAll* L40 son la combinación perfecta de valor y versatilidad para las tareas de limpieza cotidianas. Estos paños de un solo uso utilizan la tecnología de hoja base de crepé doble (DRC), un tejido en capas que es resistente, grueso y muy absorbente para limpiar rápidamente sin deshacerse, realizar la tarea con menos paños y reducir los costes. El sistema flexible caja POP-UP Box le permite acceder a los paños protegidos higiénicamente en las tareas de limpieza sobre la marcha No es de extrañar que la gama de paños WypAll* L40 sea la preferida de los profesionales del sector que exigen una buena relación calidad-precio sin sacrificar la calidad. Tamaño de hoja individual: 25 cm (L) x 41 cm (An).

Cualidades

These single use wipes use double re-creped (DRC) base sheet technology, layered fabric that's strong, thick and highly absorbent so it cleans up fast without falling apart, does the job with fewer wipers and helps reduce costs
This product is packaged in the POP-UP box mobile system, giving you immediate access to hygienically protected wipes on the move
The wipes come at the value you would expect from a single use wipe but with exceptional strength and absorbency, resulting in fewer wipes used and less money spent

Aplicaciones

Ideal for industrial tasks such as cleaning, process line wiping, soaking up large spills and also in healthcare for wiping patients' hands and face

Información técnica


Atributos
Embalaje8 cajas x 100 paños blancos de un solo uso (800 en total)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,77 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h