CAJA 2 U. ROLLO 7224 WYPALL L 20 PAÑOS


Paños WypAll® L20 Essential

Referencias
wypall:7224
rubix:798302147000
fabricante:07224110
Resumen técnico
Material PrincipalOtros
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 2 U. ROLLO 7224 WYPALL L 20 PAÑOS


La gama WypAll L20* Essential se ha diseñado para proporcionar a los clientes la combinación perfecta de valor y versatilidad para las tareas de limpieza cotidianas. El rollo grande de paños WypAll L20* Essential 7224 es la solución ideal para la limpieza de poca dificultad, como la limpieza de derrames de agua y pulverización, la limpieza con un paño y el secado o la limpieza de manos. Estos paños ofrecen el valor que se espera de un paño de duración limitada con una resistencia y una absorción excepcionales, que permiten usar menos paños y, por lo tanto, gastar menos dinero. De venta en un formato de rollo grande para poder acceder fácilmente a los paños con un dispensador en zonas de trabajo industrial o de manufacturación de gran tamaño, o en cualquier lugar que requiera una limpieza extensa. Tamaño de hoja individual: 38 cm (L) x 23 cm (An). Compatible con los dispensadores de toallas de manos Kimberly-Clark Professional* (códigos de producto 6146, 6154 y 6155). 1 rollo x 1500 hojas blancas de 2 capas (1500 en total)
paño de color blanco y 2 capas de duración limitada que combina su versatilidad con un gran valor. ideal para limpieza ligera y para lavarse y secarse las manos. 23cm (an), compatible con los dispensadores 6146, 6154 y 6155.

Cualidades

2 rollos x 1.500 hojas de 2 capas, blancas (3.000 en total)
idóneo para limpieza ligera, como vertidos de agua o trabajos de pulverización, y para lavarse y secarse las manospaño de duración limitada
la combinación perfecta de valor y versatilidad para trabajos de limpieza diarios
compatible con los dispensadores 6146, 6154 y 6155
formato de bobina

Información técnica


Atributos
Material PrincipalOtros
MaterialLight Dry Crepe
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,00 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días