Detalles de producto : DL.1GP GRUA TALLER PLEGABLE 1T
• Despliegue de la flecha sin herramienta. • Mando rotativo: 270°, doble efecto para una elevación rápida. • Fácil puesta en marcha, ruedas traseras giratorias. • Ruedas sintéticas para una reducción sonora en movimiento. • Capacidad: 1 t. • 3 posiciones: 500, 750, 1000 kg. • Dimensiones abierta: 450 x 1520 x 978 mm. • Dimensiones plegada: 450 x 460 x 1480 mm. • Longitud del brazo maxi/mini 770 - 1030 mm. • Altura mini/maxi: 147 - 2500 mm. • Espacio al suelo: 1520 mm. • Conformidad CE Norma EN1494+A1. • Ariete equipado de una válvula de sobrecarga.
GRUA PLEGABLE 1T
Cualidades
•Folding workshop crane Tool-free jib extension Rotating controller with double acting for quick lift Easy use and pivoting rear wheels Wheels for low rolling noise Jack with anti-overload valve