Referencias
Helly Hansen:79528-530-STD
Rubix:798438961000
EAN:7040053666610

Documentos
Detalles de producto : CINTURON T-U 79528 RACER BLUE, HH LOGO WEBBING
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | algodón |
| Material | 96% cotton;45% spandex stretch twill |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
