ZAPATO T-39 EU WARHEAD ESD S1 PS FO SR

WARHEAD ESD S1 PS FO SR

Ver información técnica

Referencias

Cofra Safety:18540-N07-39
Rubix:799164668000
fabricante:18540-N07-39
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato39
Cañabaja
Colorgris
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-39 EU WARHEAD ESD S1 PS FO SR


Empeine:tejido altamente transpirable
Forro interior:SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y desabsorbente, antiabrasión
Plantilla:FOOT-PAD ESD, extremadamente suave y confortable, con baja resistencia eléctrica. Gracias al poliuretano de densidad bajísima, se automodela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y proporcionando una inmediata sensación de confort. La elevada absorción del choque de impacto se obtiene con un material altamente resiliente y una perfecta curvatura en el centro del talón
Puntera:ALUMINIUM 200 J
Lámina:no metálica APT PLUS - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
Suela:poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
Horma:11 Mondopoint
Sectores de uso:calzado para la industria microelectrónica

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato39
Cañabaja
Colorgris
Material Principaltextil
64,64 € Sin IVA
/ unidad
78,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato