VXZ263KAAXB

VXZ2*3, de accionamiento piloto, válvula solenoide de 2 vías para aceite

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXZ263KAAXB
Rubix:799238450000
fabricante:VXZ263KAAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipovxz2*3, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aceite
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXZ263KAAXB


En SMC nos enorgullece presentar nuestra mejorada válvula solenoide multipropósito serie VXZ de 2 puertos. De accionamiento pilotado, la VXZ tiene presión diferencial nula, por lo que puede manejar tanto fluidos de baja presión como vacío ligero y, dado que no depende de aire comprimido para funcionar, es sencilla de instalar. Hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Además, un amortiguador de goma hace que la serie sea adecuada para entornos silenciosos, con una vida útil extendida garantizada gracias a su construcción mejorada, lo cual forma parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y de generar ventajas competitivas para nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y libres de aceite, la serie VXZ está disponible en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de tubería de ¼" a 1" y racor de conexión rápida de Ø10 a Ø12. Junto con tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para el manejo de aire, agua, aceite, agua caliente y aceite de alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y como válvula de escape en líneas de vacío.

Cualidades

Material del cuerpo: C37, acero inoxidable
  • Medio: aceite
  • Carcasa IP65
  • Tipo de válvula: N.C., N.O.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovxz2*3, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aceite
    Número de puertos2
    139,79 € Sin IVA
    / unidad
    169,15 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días