VX230FGAXB

VX2*0, Válvula solenoide de 2 puertos de actuación directa para aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VX230FGAXB
Rubix:799238869000
fabricante:VX230FGAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipovx2*0, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo para aire
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VX230FGAXB


Las aplicaciones industriales que requieren una válvula solenoide de 2 vías ahora disponen de una opción mejorada tras el lanzamiento de nuestra nueva y mejorada Serie VX2. Desarrollada como parte de nuestro programa continuo de mejora de producto, la nueva Serie VX2, que es adecuada para aire, vacío medio, agua o aceite, ahora ofrece considerables ventajas de rendimiento en comparación con nuestro anterior modelo de válvula solenoide VX21. Con su moderno acabado exterior en blanco urbano, la Serie VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera en comparación con nuestra antigua Serie VX21, debido en parte a su construcción de cuerpo en resina y aluminio, y aun así proporciona aproximadamente un 20% más de caudal. Incorpora un tope de goma para reducir el ruido de la válvula durante la operación y presenta un racor de conexión rápida 'one-touch' para acelerar la instalación; la Serie VX2 ofrece mayor durabilidad y menor potencia aparente – hasta 20VA.

Cualidades

Para aire. Mayor durabilidad. Menor ruido de zumbido. Menor potencia aparente. Mejor respuesta en OFF. Construcción de bajo ruido.

Información técnica


Atributos
Tipovx2*0, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo para aire
Número de puertos2
42,28 Sin IVA
/ unidad
51,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días