VX220HG

VX2*0 Válvula solenoide de 2 puertos de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VX220HG
Rubix:798695226000
fabricante:VX220HG
EAN:3618036522006
VX2*0, Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Air (New Product)
Resumen técnico
Tiposolenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VX220HG


Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de 2 puertos disponen ahora de una opción mejorada tras el lanzamiento de nuestra nueva y mejorada serie de válvulas VX2. Desarrollada como parte de nuestro programa continuo de mejora de productos, la nueva serie VX2, apta para aire, vacío medio, agua o aceite, ofrece ahora considerables ventajas de rendimiento en comparación con nuestro modelo anterior de electroválvula VX21. Con su moderno aspecto exterior en blanco urbano, la serie VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera que nuestra antigua válvula de la serie VX21, debido en parte a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio, y aun así ofrece un rendimiento de caudal aproximadamente un 20% mayor. La serie VX2, que incorpora un parachoques de goma para reducir el ruido de la válvula durante su funcionamiento y se instala con un solo toque, ofrece una mayor durabilidad y una potencia aparente reducida (hasta 20 VA).
VX2*0, Electroválvula de 2 vías de acción directa para aire

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)97x102x62 mm
Peso neto370 g
Tiposolenoide
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,54 Sin IVA
/ unidad
41,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días