VQZ2220-5YO1-M5-Q

VQZ**2*, serie 1000/2000/3000, electroválvula de 5 orificios, orificio del cuerpo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQZ2220-5YO1-M5-Q
Rubix:799242940000
fabricante:VQZ2220-5YO1-M5-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3 serie vqz
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : VQZ2220-5YO1-M5-Q


Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio del cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido : aire, gas inertePresión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPaSuperficie efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7);junta de caucho 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9)Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VACTiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos ; junta de caucho 30 o menosTemperatura ambiente y del fluido : -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 5/2 y 5/3 serie vqz
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,59 Sin IVA
/ unidad
98,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días