VP544-5DZ1-03F-S1-X536
VP544/744-X536, válvula de alivio de presión residual simple, montada sobre base
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VP544-5DZ1-03F-S1-X536
Rubix:799244561000
fabricante:VP544-5DZ1-03F-S1-X536

Documentos
Detalles de producto : VP544-5DZ1-03F-S1-X536
Alta capacidad de flujo: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1,8 W (DC). Puede utilizarse como válvula de retención o válvula de distribución. Conmutable de normalmente cerrada a normalmente abierta. Apta para vacío: hasta –101,2 kPa.
Cualidades
Normas de seguridad ISO13849-1 para categoría 2. Se puede detectar la posición de la válvula (energizada/no energizada).
Información técnica
Atributos
| Tipo | vp544/744-x536, válvula de alivio de presión residual simple, montada sobre base |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,34 € Sin IVA
/ unidad
512,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días