VP744-5DZ1-04F-M-X536

VP544/744-X536, regulador de presión residual simple, montado en base

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP744-5DZ1-04F-M-X536
Rubix:799247969000
fabricante:VP744-5DZ1-04F-M-X536
brand logo

Resumen técnico

Tipovp544/744-x536, válvula de descarga de presión residual simple, montada en base
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP744-5DZ1-04F-M-X536


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Normas de seguridad ISO13849-1 para la categoría 2. Se puede detectar la posición de la válvula energizada/desenergizada.

Información técnica


Atributos
Tipovp544/744-x536, válvula de descarga de presión residual simple, montada en base
Número de puertos3
428,96 € Sin IVA
/ unidad
519,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días