VM121F-04-34B
VM100F, válvula mecánica serie 100 de orificio 2/3 con racor de conexión rápida
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VM121F-04-34B
Rubix:799245156000
fabricante:VM121F-04-34B

Documentos
Detalles de producto : VM121F-04-34B
Hemos actualizado nuestra válvula mecánica de larga duración de orificio 2/3, la serie VM 100/200, que ha sido rediseñada con el objetivo de simplificarla. Con un aspecto más brillante, el VM 100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que demuestra nuestro compromiso continuo de perfeccionar nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden ser fácilmente intercambiados y/o reemplazados. El control visual se ha simplificado mediante pulsadores de colores y selectores rotativos; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita las comprobaciones de mantenimiento. Apto para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para paneles de control neumáticos y la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.
Cualidades
Fluido: aire y gas inerte. tamaño compacto. ligereza. opciones de tubería: Opciones de tubería: orificio lateral, orificio inferior. El montaje mediante un clip facilita el reemplazo. Variedad de tipos de actuadores.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vm100f, 100 series válvula mecánica de 2/3 puertos con racor one-touch |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,85 € Sin IVA
/ unidad
45,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días