Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.112)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección de las manos
Guantes de protección química
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos
GUANTE T-9 37-646 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]
GUANTE T-9 37-646 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]
AlphaTec® 37-646
Referencias
ansell:
37-646-09
rubix:
798874233000
fabricante:
37646090
Resumen técnico
Tamaño
9
Valor de protección química
JKL
Material Principal
Nitrilo
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : GUANTE T-9 37-646 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]
Guante de nitrilo satinado color verde, 0.28mm de grosor, longitud 320mm. Apto uso alimentario
Cualidades
Improved grip, dexterity and flexibility
Aplicaciones
Cleaning
• Fish processing
• Food preparation, processing and handling
• Meat and poultry processing
Información técnica
Atributos
Tamaño
9
Valor de protección química
JKL
Material Principal
Nitrilo
Color
Verde
Longitud
320
mm
Grosor
0.28
mm
Material
Nitrilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
27,59
€
IVA incluido
/ 12
unidades
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (4)
Crear PDF del producto