GUANTE T-10 37-510 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]


AlphaTec® 37-510

Referencias
ansell:37-510 10
rubix:798874223000
fabricante:37510100
ANSELL Gloves VERSATOUCH 37-510 MT 10
Resumen técnico
Tamaño10
Valor de protección químicaJKL
Material PrincipalNitrilo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 37-510 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]


Compuesto de nitrilo de alto rendimiento para mejorar la flexibilidad y la destreza, incluso en entornos fríos.
Tecnología UltraGrip™ de Ansell: Gracias a su acabado en relieve en forma de rombos con textura, estos guantes ofrecen un magnífico agarre en medios húmedos y grasientos.
Formulación sin látex: sin riesgo de alergias tipo I.
Sin flocado: para evitar el riesgo de contaminación alimentaria.
Ofrecen propiedades mecánicas superiores comparados con los guantes de caucho natural.

Cualidades

Improved grip, dexterity and flexibility

Aplicaciones

Cleaning
• Fish processing
• Food preparation, processing and handling
• Meat and poultry processing

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Valor de protección químicaJKL
Material PrincipalNitrilo
Contacto con alimentosSi
ColorNegro
Longitud320 mm
Grosor0.28 mm
MaterialNitrilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,26 IVA incluido
/ 12 unidades
  • Entrega estimada (15) días